IPE SRL - IPENP412 NP4-12VDC BATTERIA RICARICABILE - NP412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 4 Ah
Capacità 15 h - 3.7 Ah
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768544558
Codice prodotto
IPENP412
Cod. produttore
NP412
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
4 Ah
Capacità 15 h:
3.7 Ah
Lunghezza:
90 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
70 mm
Altezza compresi poli:
106 mm
Peso:
1.75 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì


