AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IPE SRL - IPENP2.312 BATTERIA YUASA NP2,3-12

IPE SRL
copiacopia
IPE SRL - IPENP2.312 BATTERIA YUASA NP2,3-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 2.3 Ah

  • Capacità 15 h - 2.1 Ah

  • Lunghezza - 178 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076727931

Codice prodotto

IPENP2.312

Cod. produttore

NP2.312

Produttore

IPE

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

2.3 Ah

Capacità 15 h:

2.1 Ah

Lunghezza:

178 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

34 mm

Altezza compresi poli:

64 mm

Peso:

0.95 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Vita utile a 20 °C:

5 year

Vita utile certificata EUROBAT:

Batteria VRLA uso generale NP2.3-12 (12V 2.3Ah ) Yuasa 5 anni. Caratteristiche: • Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni 'Standard Commercial' • Batteria VRLA per utilizzi generali • Griglie in piombo/calcio per una durata superiore • Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero • Ricombinazione dei gas • Prodotta in tutto il mondo • Buon recupero da scarica profonda • Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)