AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IPE SRL - IPENP1712 NP17-12VDC I BATTERIA RICARICABIL - NP1712

IPE SRL
copiacopia
IPE SRL - IPENP1712 NP17-12VDC I BATTERIA RICARICABIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 17 Ah

  • Capacità 15 h - 15.7 Ah

  • Lunghezza - 181 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021277060

Codice prodotto

IPENP1712

Cod. produttore

NP1712

Produttore

IPE

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

17 Ah

Capacità 15 h:

15.7 Ah

Lunghezza:

181 mm

Connettore:

Inserto femmina M5

Larghezza:

76 mm

Altezza compresi poli:

167 mm

Peso:

6.1 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Vita utile a 20 °C:

5 year

Vita utile certificata EUROBAT:

Batteria VRLA uso generale Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)