IPE SRL - IPENP1212 NP12-12VDC BATTERIA RICARICABILE - NP1212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 12 Ah
Capacità 15 h - 11.1 Ah
Lunghezza - 151 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE YUASA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768074949
Codice prodotto
IPENP1212
Cod. produttore
NP1212
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
12 Ah
Capacità 15 h:
11.1 Ah
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
98 mm
Altezza compresi poli:
97.5 mm
Peso:
4.05 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì


