AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IPE SRL - IPENP0.812 NP0,8-12VDC BATTERIA RICARICABILE

IPE SRL
copiacopia
IPE SRL - IPENP0.812 NP0,8-12VDC BATTERIA RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 0.8 Ah

  • Capacità 15 h - 0.74 Ah

  • Lunghezza - 96 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001024715736

Codice prodotto

IPENP0.812

Cod. produttore

NP0.812

Produttore

IPE

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

0.8 Ah

Capacità 15 h:

0.74 Ah

Lunghezza:

96 mm

Connettore:

Altri

Larghezza:

25 mm

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Peso:

0.35 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Vita utile a 20 °C:

5 year

Vita utile certificata EUROBAT:

Batteria VRLA uso generale NP0.8-12 (12V 0.8Ah ) Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senzaacido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)