INTERGAS - IGS6SOL0165 GRUPPO IDRAULICO IMPIANTO SOLARE DUO MAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001421796
Codice prodotto
IGS6SOL0165
Cod. produttore
6SOL0165
Produttore
IGS
Gruppo idraulico solare idoneo per la circolazione idraulica fino a 6 collettori solari tipo BLUh+ 2.0 o BLUhx+ 2.5. Completo di: Guscio isolante in PPE nero densità 40kg/m3 neutro - Valvola di intercettazione mandata rossa con termometro scala 0-160°C -Valvola di intercettazione ritorno blu con termometro scala 0-160°C e valvola di non ritorno - Gruppo di disaerazione con sfiato aria manuale - Rubinetti di carico e scarico impianto attacco 3/4"M - Flussimetro con regolatore di portata scala graduata da 2 a 12 litri/min - Valvola di bilanciamento - Manometro con scala graduata 0 - 10 bar - Valvola di sicurezza 6 bar direttiva 97/23/CE - Attacco vaso d’espansione filettato 3/4"M con battuta per guarnizione piana - Circolatore solare ad alta efficienza a portata fissa o variabile con segnale PWM attacchi 1"interasse 130 mm - Attacchi filettati maschio 3/4"