AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERGAS - IGS6BL02001 BOLLITORE 200 LT-1 SCAMB-VETRIF-ISOL 50m - 6BL02001

INTERGAS
copiacopia
INTERGAS - IGS6BL02001 BOLLITORE 200 LT-1 SCAMB-VETRIF-ISOL 50m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005566967

Codice prodotto

IGS6BL02001

Cod. produttore

6BL02001

Produttore

IGS

Bollitori verticali per la produzione dell’acqua calda da abbinare al generatore termico, con il pannello solare oppure sia con il generatore termico che con il pannello. Costruiti in acciaio al carbonio e trattamento interno di vetrificazione, atossico,secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. Isolamento esterno realizzato in poliuretano rigido da 50 mm per bollitori sino alla capacità di 500 litri e in poliuretano morbido da spessore 100 mm per bollitori da 800 a 2000 litri; il tutto viene ricoperto con un rivestimento in sky colorato. Completo di protezione anodica e flangia di ispezione che permette la manutenzione del bollitore stesso. Dotati di due scambiatori a serpentini fissi, di grande superficie, che garantiscono il massimo rendimento. Pressione max sanitario: 10 bar - Pressione max dello scambiatore: 6 bar - Temperatura max esercizio: 95°C