AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERGAS - IGS6BL00901 BOLLITORE 90 LT - 1 SERP - 6BL00901

INTERGAS
copiacopia
INTERGAS - IGS6BL00901 BOLLITORE 90 LT - 1 SERP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000196909

Codice prodotto

IGS6BL00901

Cod. produttore

6BL00901

Produttore

IGS

Bollitore mono verticale per la produzione dell’acqua calda; Da abbinare al generatore termico o con il pannello solare; Costruiti in acciaio al carbonio e trattamento interno di vetrificazione, atossico, secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025; Isolamento esterno realizzato in poliuretano rigido da 50 mm per bollitori sino alla capacità di 600 litri e in poliuretano morbido da spessore 100 mm per bollitori da 800 a 2000 litri; il tutto viene ricoperto con un rivestimento in sky colorato; Completi di protezione anodica e flangia di ispezione che permette la manutenzione del bollitore stesso; Dotati di uno scambiatore a serpentino fisso, di grande superficie,che garantisce il massimo rendimento. A richiesta e con quotazione a parte, possono essere forniti bollitori in acciaio aisi 316 L o con capacità diverse. Pressione max sanitario: 10 bar. Pressione max dello scambiatore: 6 bar. Temperatura max esercizio: 95°C