AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERGAS - IGS53102218 ELEMENTO LIN COAS 60/100 L: 1000 MM. - 53102218

INTERGAS
copiacopia
INTERGAS - IGS53102218 ELEMENTO LIN COAS 60/100 L: 1000 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

  • Materiale tubo esterno - Alluminio

  • Materiale tubo interno - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074650828

Codice prodotto

IGS53102218

Cod. produttore

53102218

Produttore

IGS

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Materiale tubo esterno:

Alluminio

Materiale tubo interno:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Diametro esterno:

100 mm

Diametro nominale:

60 mm

Numero RAL:

9003

Elemento lineare ø 60/100 mm, M-F, L=1000 mm