INTERGAS - IGS50102101 SCALDABAGNO ISTANTANEO SUPERFLOW 60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000549873
Codice prodotto
IGS50102101
Cod. produttore
50102101
Produttore
IGS
Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria a condensazione.Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria a condensazione.Alto rendimento:Scambiatore a performance elevateMantello di copertura che garantisce un alto isolamento termicoComfort: abbondante acqua calda a disposizione, senza interruzioni e a temperatura costante, grazie alla valvola miscelatrice elettronica.Installabile in spazi ridotti: dimensioni compatteBasse emissioni inquinanti: grazie al bruciatore catalitico in acciaio inoxBassissimi consumi di gas e elettrici: modulazione di potenza dal 30 al 100% e pompa modulante ad alta efficienza.Più sicurezza: controllo fiamma mediante ionizzazioneFacilità di utilizzo: pannello di comando touch per la taratura e la visualizzazione degli stati di funzionamento. Diagnostica guasti con visualizzazione a display.Controllo costante della tua caldaia, anche a distanza, con sistema comfort touch app da smartphone.Predisposta per allacciamento con bollitore per la produzione di ACS.