AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERGAS - IGS50102100 SCALDABAGNO ISTANTANEO SUPERFLOW 45

INTERGAS
copiacopia
INTERGAS - IGS50102100 SCALDABAGNO ISTANTANEO SUPERFLOW 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000549866

Codice prodotto

IGS50102100

Cod. produttore

50102100

Produttore

IGS

Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria a condensazione.Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria a condensazione.Alto rendimento:Scambiatore a performance elevateMantello di copertura che garantisce un alto isolamento termicoComfort: abbondante acqua calda a disposizione, senza interruzioni e a temperatura costante, grazie alla valvola miscelatrice elettronica.Installabile in spazi ridotti: dimensioni compatteBasse emissioni inquinanti: grazie al bruciatore catalitico in acciaio inoxBassissimi consumi di gas e elettrici: modulazione di potenza dal 30 al 100% e pompa modulante ad alta efficienza.Più sicurezza: controllo fiamma mediante ionizzazioneFacilità di utilizzo: pannello di comando touch per la taratura e la visualizzazione degli stati di funzionamento. Diagnostica guasti con visualizzazione a display.Controllo costante della tua caldaia, anche a distanza, con sistema comfort touch app da smartphone.Predisposta per allacciamento con bollitore per la produzione di ACS.