AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERGAS - IGS44100110 SISTEMA IBRIDO - XAIR PRO HYBRID 08M-30 - 44100110

INTERGAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001421307

Codice prodotto

IGS44100110

Cod. produttore

44100110

Produttore

IGS

Sistema ibrido pompa di calore + caldaia a condensazioneAdatta per abitazioni di medie e grandi dimensioni.XAIR PRO HYBRID unisce la tecnologia inverter ai motori DC brushless assieme alla qualità delle caldaie INTERGAS serie HR ECO. Pompa di calore XAIR PROPrestazioni al top, in inverno: SCOP fino a 4,53 elevate prestazioni anche con temperature esterne rigidePrestazioni al top, in estate: SEER 4,91, elevate prestazioni anche con temperature esterne alteAlti livelli di silenziosità: grazie ai ventilatori di tipo assiale con motore DC brushlessVersatile: disponibili fino a 12 modelli per soddisfare le diverse esigenzeCaldaia a condensazione HR ECOEfficiente: migliora l’efficienza energetica fino al 15% rispetto alle altre caldaie a condensazione e condensa sempre in sanitarioAffidabile: solo 4 componenti in movimento riducono i guasti da usuraEcologica: massima riduzione delle emissioni di CO2 e di NOx (classe 6)