INTERCABLE SRL - INRSTILO-S54 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - STILO-S54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria
Adatto per cavi di diametro massimo - 54 mm
Lunghezza complessiva - 440 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212520937
Codice prodotto
INRSTILO-S54
Cod. produttore
STILO-S54
Produttore
INR
Modello / Funzionamento:
Idraulico a batteria
Adatto per cavi di diametro massimo:
54 mm
Lunghezza complessiva:
440 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti