INTERCABLE SRL - INRRA50 BATTERIA LI-ION 18V 5,0AH RA50 SOSTITUIS - RA50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità - 5 Ah
Modello - Ioni di litio
Confezione
1 PZ
EAN
8014212548122
Codice prodotto
INRRA50
Cod. produttore
RA50
Produttore
INR
Tensione nominale:
18 V
Capacità:
5 Ah
Modello:
Ioni di litio
Batteria per alimentazione degli utensili oleodinamici Intercable


