AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRRA20 BATTERIA LI-ION 18V 2,0AH - RA20

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRRA20 BATTERIA LI-ION 18V 2,0AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità - 2 Ah

  • Modello - Ioni di litio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212264541

Codice prodotto

INRRA20

Cod. produttore

RA20

Produttore

INR

Tensione nominale:

18 V

Capacità:

2 Ah

Modello:

Ioni di litio

Batteria per alimentazione degli utensili oleodinamici Intercable