AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPTF7 PINZA FASCETTE ACCIAIO 8 MM - PTF7

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRPTF7 PINZA FASCETTE ACCIAIO 8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Larghezza della fascetta - 4.6...7.9 mm

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212354075

Codice prodotto

INRPTF7

Cod. produttore

PTF7

Produttore

INR

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Larghezza della fascetta:

4.6...7.9 mm

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Pinza per fascette in acciaio inox con larghezza fino a 8 mm e spessore fino a 0,3 mm, consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione, la forza di serraggio è regolabile in continuo, funzione di taglio automatico,