INTERCABLE SRL - INRPS45 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI/-FUNI 4 - PS45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica
Adatto per cavi di diametro massimo - 45 mm
Lunghezza complessiva - 313 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212111289
Codice prodotto
INRPS45
Cod. produttore
PS45
Produttore
INR
Modello / Funzionamento:
Testa di taglio idraulica
Adatto per cavi di diametro massimo:
45 mm
Lunghezza complessiva:
313 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
sì
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no



