AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPP600 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 6 - PP600

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRPP600 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 16...1600 mm²

  • Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212255761

Codice prodotto

INRPP600

Cod. produttore

PP600

Produttore

INR

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

16...1600 mm²

Modello / Funzionamento:

Testa di compressione idraulica

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

335 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

Pressione:

600...600 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 1000 mmq. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa).\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa per la compressione a “H”\n• innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere\n• corsa massima: 30 mm\n• apertura testa: 62 mm\n• forza di compressione: 600 kN\n• pressione d’esercizio: 700 bar\n•peso utensile: 17 kg\n\nDotazione:\n• testa oleodinamica per la compressione\n• custodia in metallo adatta anche al contenimento di 8 coppie matrici