AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPN68M20HL PRESSACAVO HP PA6 IP68 M20 FILETTO LUNGO

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212359810

Codice prodotto

INRPN68M20HL

Cod. produttore

PN68M20HL

Produttore

INR

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Con serracavo:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione IP68 - 5 bar.
Materiale: poliammide PA6 UL94-V2 e guarnizione in neoprene 70 shore A.
Temperatura di esercizio -40?C - 100?C.
Colore grigio RAL7035.
Filetto di fissaggio lungo.