AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPN68M16D PRESSACAVO PA66 IP68 M16 CON DADO - PN68M16D

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212360083

Codice prodotto

INRPN68M16D

Cod. produttore

PN68M16D

Produttore

INR

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Con serracavo:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Grado di protezione IP68Materiale: poliammide PA66 UL94-V2, guarnizione ed o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore ATemperatura di esercizio -40°C ÷ 90°CColore grigio RAL7035.