AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMPAE16S PINZA MECCANICA FOR TERM. BUSSOLA 0,08-1 - MPAE16S

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRMPAE16S PINZA MECCANICA FOR TERM. BUSSOLA 0,08-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Terminali a bussola

  • Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale

  • Sezione - 0.08...16 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212354242

Codice prodotto

INRMPAE16S

Cod. produttore

MPAE16S

Produttore

INR

Adatto per:

Terminali a bussola

Forma della matrice di crimpaggio:

Esagonale

Sezione:

0.08...16 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

215 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Profilo di crimpatura esagonale, regolazione automatica delle sezioni da 0,08 a 16 mmq, dispositivo di posizionamento dei terminali a bussola