INTERCABLE SRL - INRMP3L CASSA VUOTA IN METALLO 22 SCOMPARTI 50X3 - MP3L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Acciaio
Arrotolabile / Con ruote - no
Numero totale degli scomparti - 22
Altezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212199256
Codice prodotto
INRMP3L
Cod. produttore
MP3L
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Acciaio
Arrotolabile / Con ruote:
no
Numero totale degli scomparti:
22
Altezza:
50 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
370 mm
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Profondità:
235 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no


