INTERCABLE SRL - INRMDB16-4M MORSETTO DI DISTRIBUZIONE BIPOLARE - 4 M - MDB16-4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...16 mm²
Corrente nominale In - 63 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8014212373830
Codice prodotto
INRMDB16-4M
Cod. produttore
MDB16-4M
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...16 mm²
Corrente nominale In:
63 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-20...85 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Numero di morsetti per polo:
5
Trasparente:
sì
Profondità:
42 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
38 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì



