INTERCABLE SRL - INRMC6-3P MORSETTO IN CERAMICA 6 MM - 3 POLI - MC6-3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 3
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
8014212381798
Codice prodotto
INRMC6-3P
Cod. produttore
MC6-3P
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
3
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Temperatura di esercizio:
-20...350 °C
Distanza tra i fori:
12.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
no
Profondità:
20 mm
Larghezza:
36 mm
Altezza:
17.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Privo di alogeni:
sì



