INTERCABLE SRL - INRMC10-1P MORSETTO IN CERAMICA 10 MM - 1 POLO - MC10-1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
125 PZ
EAN
8014212381804
Codice prodotto
INRMC10-1P
Cod. produttore
MC10-1P
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Temperatura di esercizio:
-20...350 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
no
Profondità:
22 mm
Larghezza:
12 mm
Altezza:
18 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Privo di alogeni:
sì