INTERCABLE SRL - INRLS4L13.0X17.0S PUNZONE FINESTRA ALLUNGATA LS3L 13,0X17, - LS4L13.0X17.0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Altri
Modello - Solo punzone
Larghezza del foro - 17 mm
Diametro del foro - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212110602
Codice prodotto
INRLS4L13.0X17.0S
Cod. produttore
LS4L13.0X17.0S
Produttore
INR
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Altri
Modello:
Solo punzone
Larghezza del foro:
17 mm
Diametro del foro:
13 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.


