AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICQ65 CAPICORDA DA LASTRA DIN 46234 4-6MM M5 - ICQ65

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212187543

Codice prodotto

INRICQ65

Cod. produttore

ICQ65

Produttore

INR

Passo del filetto, metrico:

5

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Materiale:

Rame

A norma DIN:

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Privo di alogeni:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

33 A

Dimensione bullone (imperiale):

3 / 16 pollice

lunghezza puntale:

10 mm

Per conduttori a trefolo flessibili, il colletto brasato consente una migliore crimpatura del conduttore