AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ2ST TERMINALE PUNTALE ISOLATO DIN 46231, 1,5 - ICIQ2ST

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 15...25 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212200747

Codice prodotto

INRICIQ2ST

Cod. produttore

ICIQ2ST

Produttore

INR

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

15...25 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Privo di alogeni:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

20 A

Lunghezza complessiva:

22.8 mm

diametro puntale tondo:

1.9 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PCTensione nominale: 600V max.Temperatura di esercizio: 125°C max.