INTERCABLE SRL - INRICIQ26G TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM - ICIQ26G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 6
Forma del terminale - A forcella
Sezione nominale - 15...25 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Materiale - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
8014212200631
Codice prodotto
INRICIQ26G
Cod. produttore
ICIQ26G
Produttore
INR
Passo del filetto, metrico:
6
Forma del terminale:
A forcella
Sezione nominale:
15...25 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Materiale:
Rame
A norma DIN:
sì
Isolamento:
PC (Policarbonato)
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Privo di alogeni:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato
Corrente massima (Imax):
20 A
Dimensione bullone (imperiale):
1/4 pollice
lunghezza puntale:
11 mm
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.