INTERCABLE SRL - INRICIQ168FHPC INNESTO FEMMINA ROSSO 6,35X0,8 ISOLATO P - ICIQ168FHPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubetto / Presa
Sezione nominale - 0.5...1 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Parzialmente isolato
Confezione
1 PZ
EAN
8014212520470
Codice prodotto
INRICIQ168FHPC
Cod. produttore
ICIQ168FHPC
Produttore
INR
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Stagnato
Corrente massima (Imax):
11 A