INTERCABLE SRL - INRICIQ106 TERMINALE ISOLATO 10MM M6 ROSSO - ICIQ106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 6
Forma del terminale - A occhiello
Sezione nominale - 10...10 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Materiale - Rame
Confezione
50 PZ
EAN
8014212200235
Codice prodotto
INRICIQ106
Cod. produttore
ICIQ106
Produttore
INR
Passo del filetto, metrico:
6
Forma del terminale:
A occhiello
Sezione nominale:
10...10 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PA (Poliammide)
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
8...8
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Privo di alogeni:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato
Corrente massima (Imax):
45 A
Dimensione bullone (imperiale):
1/4 pollice
lunghezza puntale:
11 mm


