INTERCABLE SRL - INRICIAE614Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 6MM - ICIAE614Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212202635
Codice prodotto
INRICIAE614Z
Cod. produttore
ICIAE614Z
Produttore
INR
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
14 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
10
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
26 mm