AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE412 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 4M - ICIAE412

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIAE412 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212202253

Codice prodotto

INRICIAE412

Cod. produttore

ICIAE412

Produttore

INR

Sezione nominale:

4 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

12

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Lunghezza complessiva:

20 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili