INTERCABLE SRL - INRICIAE110Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 1MM - ICIAE110Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8014212202536
Codice prodotto
INRICIAE110Z
Cod. produttore
ICIAE110Z
Produttore
INR
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
17 mm



