AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICD6V CONNETTORE TESTA-TESTA DIN 46267 TEIL1 6 - ICD6V

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICD6V CONNETTORE TESTA-TESTA DIN 46267 TEIL1 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6...6 mm²

  • Tipo di colletto - Lungo

  • Modello - Tipo DIN

  • Intervallo di tensione - Fino a 10 kV

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212185815

Codice prodotto

INRICD6V

Cod. produttore

ICD6V

Produttore

INR

Sezione nominale:

6...6 mm²

Tipo di colletto:

Lungo

Modello:

Tipo DIN

Intervallo di tensione:

Fino a 10 kV

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Numero di derivazioni:

2

Min. misura AWG:

10

Max. misura AWG:

10

Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli. Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la compressione corretta (stretta o ampia).