INTERCABLE SRL - INRICD5012 CAPICORDA TUBO DIN 46235 50MM M12 - ICD5012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 12
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 14
Superficie - Stagnato
Confezione
25 PZ
EAN
8014212185662
Codice prodotto
INRICD5012
Cod. produttore
ICD5012
Produttore
INR
Passo del filetto, metrico:
12
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
14
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Colore identificativo:
Nessuno
Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).