INTERCABLE SRL - INRICC68FSVL6 INNESTO MASCHIO 6,3X0,8MM FORO 6,2MM OTT - ICC68FSVL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Non isolato
Con presa - no
Con dente d'arresto - no
Confezione
100 PZ
EAN
8014212243713
Codice prodotto
INRICC68FSVL6
Cod. produttore
ICC68FSVL6
Produttore
INR
Modello:
Spina(maschio)
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Non isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Stagnato


