AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICC65006 GUAINA TERMORESTR. W 135, 2:1 NERO, 3,2/ - ICC65006

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 150 M

EAN

8014212393906

Codice prodotto

INRICC65006

Cod. produttore

ICC65006

Produttore

INR

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Bobina 150m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile