AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAL708 CAPOCORDA ALLUMINIO 70MM M8 - ICAL708

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 95...95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212315403

Codice prodotto

INRICAL708

Cod. produttore

ICAL708

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

70...70 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

95...95 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero di riferimento alla norma DIN:

18

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

Tipo di colletto:

Lungo

Min. misura AWG:

00

Max. misura AWG:

000

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.Materiali: alluminio P-Al 99,5Dimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione correttaManicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica