INTERCABLE SRL - INRICAL50016 CAPOCORDA ALLUMINIO 500 MM M16 - ICAL50016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 500...500 mm²
Forma della sezione - Tondo
Passo del filetto, metrico - 16
Materiale - Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212184191
Codice prodotto
INRICAL50016
Cod. produttore
ICAL50016
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
500...500 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Passo del filetto, metrico:
16
Materiale:
Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero di riferimento alla norma DIN:
44
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.
Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica