AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAL30012 CAPOCORDA ALLUMINIO 300 MM M12 - ICAL30012

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICAL30012 CAPOCORDA ALLUMINIO 300 MM  M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 300...300 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212193933

Codice prodotto

INRICAL30012

Cod. produttore

ICAL30012

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

300...300 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Passo del filetto, metrico:

12

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero di riferimento alla norma DIN:

34

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

Tipo di colletto:

Lungo

Min. misura AWG:

600 kcmil

Max. misura AWG:

600 kcmil

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.\nMateriali: alluminio P-Al 99,5\nDimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione corretta\nManicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica