AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAL18520 CAPOCORDA ALLUMINIO 185MM M20

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 240...240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 20

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014212184030

Codice prodotto

INRICAL18520

Cod. produttore

ICAL18520

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

185...185 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

240...240 mm²

Passo del filetto, metrico:

20

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero di riferimento alla norma DIN:

28

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

Tipo di colletto:

Lungo

Min. misura AWG:

350 kcmil

Max. misura AWG:

500 kcmil

Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.

Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica