INTERCABLE SRL - INRHSI50F UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV - HSI50F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Adatto per cavi di diametro massimo - 50 mm
Lunghezza complessiva - 607 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212189431
Codice prodotto
INRHSI50F
Cod. produttore
HSI50F
Produttore
INR
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Adatto per cavi di diametro massimo:
50 mm
Lunghezza complessiva:
607 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
sì
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente


