AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHPI130-C2 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico manuale

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212169495

Codice prodotto

INRHPI130-C2

Cod. produttore

HPI130-C2

Produttore

INR

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico manuale

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

700 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

no

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pressione:

130...130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mm² .Caratteristiche:• costruzione robusta e compatta• testa di compressione a scatto ruotabile di 270°• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità• azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile• limitatore di pressione automatico• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura pompante• corsa massima: 42 mm• apertura testa: 42 mm• forza di compressione: 130 kN• pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa)• peso utensile: 6,5kgDotazione SET:• utensile manuale per la compressione• custodia rigida adatta anche al contenimento di 9 coppie matrici semicircolari