AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHPI130-C UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HPI130-C

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico manuale

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212138644

Codice prodotto

INRHPI130-C

Cod. produttore

HPI130-C

Produttore

INR

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico manuale

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

561 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pressione:

130...130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa di compressione a scatto ruotabile di 270°\n• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile\n• limitatore di pressione automatico\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura pompante.\n\nDotazione set:\n• utensile manuale per la compressione\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 9 coppie matrici semicircolari