AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHP60-BL UTENSILE OLEODINAMICO FORALAMIERE 60KN

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRHP60-BL UTENSILE OLEODINAMICO FORALAMIERE 60KN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Idraulico manuale

  • Forza di punzonatura - 60 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212411051

Codice prodotto

INRHP60-BL

Cod. produttore

HP60-BL

Produttore

INR

Tipo di azionamento:

Idraulico manuale

Forza di punzonatura:

60 kN

Idoneo per forature tonde, quadre e rettangolari, fino a massimo 3 mm di spessore.\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• testa ruotabile e girevole per 360°, in lega di alluminio ad alta resistenza\n• avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità e ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura principale\n• rilascio automatico del pistone al termine dell‘operazione di foratura.\n\nDotazione:\n• utensile oleodinamico manuale foralamiere HP60-BL\n• 1x tirante 9,5x19,0 mm\n• 1xtirante 19,0x125,0 mm\n• 1xbussola distanziale\n• 1xpasta antiusura\n• 1xpunta multidiametro\n• istruzione d’uso, sicurezza e manutenzione\n• robusta valigetta in resina con inserto in schiuma per il contenimento dell’utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)