INTERCABLE SRL - INRHP60-4 Utensile oleodinamico manuale per la com - HP60-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 6...300 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212197542
Codice prodotto
INRHP60-4
Cod. produttore
HP60-4
Produttore
INR
Adatto per:
Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
6...300 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Inserti intercambiabili:
sì
Lunghezza:
396 mm
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
no
Pressione:
60...60 kN
Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 300 mmq.
Caratteristiche:
- costruzione robusta e compatta
- testa di compressione a scatto ruotabile di 180°
- dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocita'
- limitatore di pressione automatico
- ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale.
Dotazione set:
- utensile manuale per la compressione
- custodia rigida adatta anche al contenimento di 21 coppie matrici



