INTERCABLE SRL - INRGCU16PT GIUNTO CU PIENA TRAZIONE 16MM - GCU16PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16...16 mm²
Tipo di colletto - Lungo
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no
Confezione
10 PZ
EAN
8014212387158
Codice prodotto
INRGCU16PT
Cod. produttore
GCU16PT
Produttore
INR
Sezione nominale:
16...16 mm²
Tipo di colletto:
Lungo
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
Nessuno
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Nudo
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
no
Numero di derivazioni:
2
Min. misura AWG:
6
Max. misura AWG:
6
Giunti dritti a piena trazione per conduttori in rame.
Realizzati in rame con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.