INTERCABLE SRL - INRGALMB15095 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 150-9 - GALMB15095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Materiale - Alluminio
Connessione con terminale in rame - no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no
Confezione
3 PZ
EAN
8014212386861
Codice prodotto
INRGALMB15095
Cod. produttore
GALMB15095
Produttore
INR
Forma della sezione:
Tondo
Materiale:
Alluminio
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV
Min. misura AWG:
000
Max. misura AWG:
300 kcmil
Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.



