INTERCABLE SRL - INRFTN4-05 SONDA NYLON 4MM 5M CON TERM. INTERC. - FTN4-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Ovale
Lunghezza - 5 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414472
Codice prodotto
INRFTN4-05
Cod. produttore
FTN4-05
Produttore
INR
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Ovale
Lunghezza:
5 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Bianco
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


